Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Rivet Nut 3/8-16 Thread 0.805 Inch, 20PK | AG2UDL 32FY63

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Naglemutter 3/8-16 gjenger 0.805 tommer, 20PK

På lager
Vare: AG2UDL Modell: CAK2-3716-312-20Kryssreferanse: 32FY63
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse17 / 32 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.595 "
Grip Range0.150 til 0.312 "
Hode Dia.0.595 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.805 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-3716-312-20 Naglemutter 3/8-16 gjenger 0.805 tommer, 20PK
189NOK /pakke