Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-RS-S10-44 Silicone Strip, 1/2 Inch X 36 Inch, 10A, Silicone Adhesive Backed, Red, Smooth | CQ4RPB 785FC8

GRAINGER BULK-RS-S10-44 silikonstrimmel, 1/2 tommer x 36 tommer, 10A, silikonklebende bakside, rød, glatt

På lager
Vare: CQ4RPB Modell: BULK-RS-S10-44Kryssreferanse: 785FC8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdhesive

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8688
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-S50FDA-234 Silikonrull, 1/2 tomme X 30 fot, 0.03125 tomme tykkelse, 50A, rød | CQ4PPB 241TJ5 BULK-RS-S50FDA-234Rull841NOK
GRAINGER BULK-RS-S40-197 Silikonrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, rød, glatt | CQ4PPC 56CA85 BULK-RS-S40-197Rull1 050 NOK
GRAINGER BULK-RS-S60-197 Silikonrull, 12 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, rød, glatt | CQ4PPD 56CA93 BULK-RS-S60-197Rull1 091 NOK
GRAINGER BULK-RS-S40-198 Silikonrull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, rød, glatt | CQ4PPE 56CA86 BULK-RS-S40-198Rull2 069 NOK
GRAINGER BULK-RS-S50FDA-198 Silikonrull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 50A, vanlig bakside, rød, glatt | CQ4PPF 56CG53 BULK-RS-S50FDA-198Rull1 988 NOK
GRAINGER BULK-RS-S60-198 Silikonrull, 12 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, rød, glatt | CQ4PPG 56CA94 BULK-RS-S60-198Rull1 988 NOK
GRAINGER BULK-RS-S40-242 Silikonrull, 12 tommer X 10 fot, 0.09375 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, rød, glatt | CQ4PPH 56CA87 BULK-RS-S40-242Rull2 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-S10-44 silikonstrimmel, 1/2 tommer x 36 tommer, 10A, silikonklebende bakside, rød, glatt
302NOK / enhet