GRAINGER BULK-PS-PVC-393 plastplate, 0.25 tommer tykk plast, 36 tommer B x 48 tommer L, 7, 200 psi Strekkstyrke | CQ3YRJ 55RA59

GRAINGER BULK-PS-PVC-393 plastark, 0.25 tommer plast tykt, 36 tommer B x 48 tommer L, 7, 200 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CQ3YRJ Modell: BULK-PS-PVC-393Kryssreferanse: 55RA59

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER PS-CPVC-7 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, 12 tommer B x 12 tommer L, 7 | CQ3YKG 60CL70 PS-CPVC-7Sheet202NOK
GRAINGER 500859-1 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, 12 tommer B x 12 tommer L, svart, 6 | CQ3YKH 44ZR11 500859-1Sheet84NOK
GRAINGER 506017-1 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, 12 tommer B x 12 tommer L, hvit, 6 | CQ3YKJ 44ZR81 506017-1Sheet82NOK
GRAINGER PS-CPVC-8 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, 12 tommer B x 24 tommer L, 7 | CQ3YKK 60CL75 PS-CPVC-8Sheet299NOK
GRAINGER PS-PVC2-9 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, 12 tommer B x 24 tommer L, 7 | CQ3YKL 60CD44 PS-PVC2-9Sheet193NOK
GRAINGER BULK-PS-PVC-604 plastplate, 0.0625 tommer plast tykk, 12 tommer B x 24 tommer L, klar, klar, 7 | CQ3YKM 60RU81 BULK-PS-PVC-604Sheet222NOK
GRAINGER 506017-2 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, 12 tommer B x 24 tommer L, hvit, 6 | CQ3YKN 44ZP94 506017-2Sheet169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-PVC-393 plastark, 0.25 tommer plast tykt, 36 tommer B x 48 tommer L, 7, 200 psi strekkstyrke
1 565 NOK / enhet