GRAINGER BULK-PS-AC-1334 Plastic Sheet, 0.625 Inch Thick, 24 Inch W x 24 Inch L, White, 9, 600 psi Tensile Strength | CP6XBT 60RX84

GRAINGER BULK-PS-AC-1334 plastark, 0.625 tommer tykk, 24 tommer B x 24 tommer L, hvit, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6XBT Modell: BULK-PS-AC-1334Kryssreferanse: 60RX84

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.966
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-ACB-1769 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJF 60WE88 BULK-PS-ACB-1769Plast383NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1751 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJG 60WE70 BULK-PS-ACB-1751Plast3 827 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1782 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJH 60WF02 BULK-PS-ACB-1782Plast1 218 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1778 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJJ 60WE97 BULK-PS-ACB-1778Plast1 053 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1780 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJK 60WE99 BULK-PS-ACB-1780Plast2 081 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1763 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJL 60WE82 BULK-PS-ACB-1763Plast853NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1761 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJM 60WE80 BULK-PS-ACB-1761Plast284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-AC-1334 plastark, 0.625 tommer tykk, 24 tommer B x 24 tommer L, hvit, 9, 600 psi strekkstyrke
8 255 NOK / enhet