Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PS-AC-1292 Plastic Sheet, 0.5 Inch Thick, 6 Inch W x 6 Inch L, White, 9, 600 psi Tensile Strength | CP6WTM 60RX42

GRAINGER BULK-PS-AC-1292 plastark, 0.5 tommer tykk, 6 tommer B x 6 tommer L, hvit, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6WTM Modell: BULK-PS-AC-1292Kryssreferanse: 60RX42

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-ACB-1769 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJF 60WE88 BULK-PS-ACB-1769Plast383NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1751 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJG 60WE70 BULK-PS-ACB-1751Plast3 827 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1782 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJH 60WF02 BULK-PS-ACB-1782Plast1 218 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1778 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJJ 60WE97 BULK-PS-ACB-1778Plast1 053 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1780 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJK 60WE99 BULK-PS-ACB-1780Plast2 081 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1763 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJL 60WE82 BULK-PS-ACB-1763Plast853NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-1761 Acetalplast, 0.25 tommer tykk | CP6VJM 60WE80 BULK-PS-ACB-1761Plast284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-AC-1292 plastark, 0.5 tommer tykk, 6 tommer B x 6 tommer L, hvit, 9, 600 psi strekkstyrke
525NOK / enhet