Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PS-ABS-136 Rectangle Stock, 0.25 Inch Plastic Thick, Beige, Opaque, 6200 Psi Tensile Strength | CP6QWM 497P76

GRAINGER BULK-PS-ABS-136 rektangel, 0.25 tommer plast tykk, beige, ugjennomsiktig, 6200 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6QWM Modell: BULK-PS-ABS-136Kryssreferanse: 497P76

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangel lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-ABS-268 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 psi strekkfasthet | CP6QMR 55RW05 BULK-PS-ABS-268Sheet228NOK
GRAINGER BULK-PS-ABS-302 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 PSI strekkfasthet | CP6QMT 55RV98 BULK-PS-ABS-302Sheet274NOK
GRAINGER BULK-PS-ABS-275 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 PSI strekkfasthet | CP6QMU 55RV95 BULK-PS-ABS-275Sheet124NOK
GRAINGER BULK-PS-ABS-1 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 PSI strekkfasthet | CP6QMV 55RV91 BULK-PS-ABS-1Sheet171NOK
GRAINGER BULK-PS-ABS-204 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 PSI strekkfasthet | CP6QMW 55RW04 BULK-PS-ABS-204Sheet328NOK
GRAINGER BULK-PS-ABS-293 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 PSI strekkfasthet | CP6QMX 55RV97 BULK-PS-ABS-293Sheet194NOK
GRAINGER BULK-PS-ABS-284 plastark, 0.0625 tommer plast tykt, beige, 6, 200 PSI strekkfasthet | CP6QMY 55RV96 BULK-PS-ABS-284Sheet153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-ABS-136 rektangel, 0.25 tommer plast tykk, beige, ugjennomsiktig, 6200 psi strekkstyrke
131NOK / enhet