Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PR-ACB-100 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkfasthet | CP6UTR 60CX89

GRAINGER BULK-PR-ACB-100 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6UTR Modell: BULK-PR-ACB-100Kryssreferanse: 60CX89

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER BULK-PR-ACB-105 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke | CP6UTH 60CX91 BULK-PR-ACB-105154NOK
GRAINGER BULK-PR-ACB-106 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke | CP6UTJ 60CX92 BULK-PR-ACB-106187NOK
GRAINGER BULK-PR-ACB-108 Plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke | CP6UTK 60CX94 BULK-PR-ACB-108380NOK
GRAINGER BULK-PR-ACB-103 Plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke | CP6UTL 60CX90 BULK-PR-ACB-103110NOK
GRAINGER BULK-PR-ACB-98 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkfasthet | CP6UTM 60CX88 BULK-PR-ACB-9873NOK
GRAINGER BULK-PR-ACB-114 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke | CP6UTN 60CX98 BULK-PR-ACB-1141 449 NOK
GRAINGER BULK-PR-ACB-96 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkfasthet | CP6UTP 60CX87 BULK-PR-ACB-9671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PR-ACB-100 plaststang, 1 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 100 psi strekkstyrke
80NOK / enhet