GRAINGER B31702.025.0075 Drilling Screw 1/4-14 3/4 Length, 1500PK | AG2GNJ 31JK15

GRAINGER B31702.025.0075 Boreskrue 1/4-14 3/4 Lengde, 1500PK

På lager
Vare: AG2GNJ Modell: B31702.025.0075Kryssref: 31JK15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 267 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.172 til 0.19 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.367 til 0.375 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenSelvboring
Skive OD0.630 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3335
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318145080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31702.025.0075 Boreskrue 1/4-14 3/4 Lengde, 1500PK
3 267 NOK /pakke