GRAINGER B31702.021.0100 Selvborende skrue #12 X 1 sink, 2000PK | AG2GNH 31JK14

GRAINGER B31702.021.0100 Selvborende skrue #12 X 1 sink, 2000PK

På lager
Vare: AG2GNH Modell: B31702.021.0100Kryssref: 31JK14

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 809 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.139 til 0.155 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse12-14
typenSelvboring
Skive OD0.551 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4722
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31702.021.0100 Selvborende skrue #12 X 1 sink, 2000PK
3 809 NOK /pakke