GRAINGER B31702.019.0062 Boreskrue #10-165/8 Lengde, 3000PK | AH3EEG 31JK11

GRAINGER B31702.019.0062 Boreskrue #10-165/8 Lengde, 3000PK

På lager
Vare: AH3EEG Modell: B31702.019.0062Kryssref: 31JK11

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 044 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde5 / 8 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring med neopren vaskemaskin
Skive OD0.472 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5298
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31702.019.0062 Boreskrue #10-165/8 Lengde, 3000PK
2 044 NOK /pakke