GRAINGER B28100.016.0150 Piercing Screw #8 X 1 1/2 Inch, 1500PK | AG2HFR 31JP08

GRAINGER B28100.016.0150 Piercingsskrue #8 X 1 1/2 tomme, 1500PK

På lager
Vare: AG2HFR Modell: B28100.016.0150Kryssreferanse: 31JP08

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 242 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.1 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 8-18
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0598
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B28100.016.0150 Piercingsskrue #8 X 1 1/2 tomme, 1500PK
1 242 NOK /pakke