GRAINGER B28100.016.0075 Piercing Screw #8 X 3/4 Inch, 3000PK | AG2HFQ 31JP06

GRAINGER B28100.016.0075 Piercingsskrue #8 X 3/4 tomme, 3000PK

På lager
Vare: AG2HFQ Modell: B28100.016.0075Kryssreferanse: 31JP06

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 205 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.045 til 0.054 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.1 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 8-18
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.863
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B28100.016.0075 Piercingsskrue #8 X 3/4 tomme, 3000PK
1 205 NOK /pakke