GRAINGER B26661.013.0050 Tapsskrue #6-20 1/2 tomme, 8000PK | AG2HDZ 31JN67

GRAINGER B26661.013.0050 Tappplate skrue #6-20 1/2 tommer, 8000PK

På lager
Vare: AG2HDZ Modell: B26661.013.0050Kryssref: 31JN67

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 295 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.256 til 0.270 "
Hodehøyde0.087 til 0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9366
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B26661.013.0050 Tappplate skrue #6-20 1/2 tommer, 8000PK
2 295 NOK /pakke