GRAINGER B08450.037.0250 Hex Lag Screw 3/8 Inch 2-1/2 Inch Length Galvanised, 350PK | AG3BLP 32TK74

GRAINGER B08450.037.0250 Sekskantskrue 3/8 tomme 2-1/2 tomme lengde galvanisert, 350PK

På lager
Vare: AG3BLP Modell: B08450.037.0250Kryssref: 32TK74

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 598 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishVarmgalvanisert
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08450.037.0250 Sekskantskrue 3/8 tomme 2-1/2 tomme lengde galvanisert, 350PK
1 598 NOK /pakke