GRAINGER B08280.025.0125 Hex Lag Screw 1/4 Inch 1-1/4 Inch Length Zinc, 1300PK | AG3BJT 32TK30

GRAINGER B08280.025.0125 Sekskantskrue 1/4 tomme 1-1/4 tomme lengde sink, 1300 PK

På lager
Vare: AG3BJT Modell: B08280.025.0125Kryssref: 32TK30

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 578 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skruer
FinishSink belagt
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0598
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08280.025.0125 Sekskantskrue 1/4 tomme 1-1/4 tomme lengde sink, 1300 PK
1 578 NOK /pakke