Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BP 200R 7-7/8 tommer Lett slitebane stiv pneumatisk hjul, 165 pund. Lastevurdering

På lager
Vare: CD2PEG Modell: BP 200RKryssref: 454N15
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
6 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul
BremsetypeSidetommeskrue
Rangeringsområde for hjulbelastningLett arbeid
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde2-3 / 8 "
Innvendig avstand på bolthull2-15/16" x 4-1/8"
Lastevurdering165 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-1/8" x 4-1/8"
Total høyde9.25 "
Plate Størrelse4-5/16" x 5-1/2"
Tykke tykkelse5 / 32 "
ply2
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse2"
TråRibbete
HjullagerRoller
Hjuldiameter7.875 "
Hjulbredde1 61 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7168

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
GRAINGER 16SF06227S Svingbart pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb sølv | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"772NOK
GRAINGER 16SF06227R Stiv pneumatisk hjul 6 tommer 200 lb. Sølv | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Lett arbeid200 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"539NOK
GRAINGER 16SF08227S Svingbart pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb sølv | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"841NOK
GRAINGER 16SF08227R Stiv pneumatisk hjul 8 tommer 210 lb. Sølv | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Lett arbeid210 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"731NOK
GRAINGER 16SF10627S Svingbart pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 324 NOK
GRAINGER 16SF10627R Stiv pneumatisk hjul 10 tommer 350 lb sølv | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Lett-middels bruk350 lb.3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"1 125 NOK
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl pneumatisk hjul med bremselås 12 tommer | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SidekameraLett-middels bruk625 lb.1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"5 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BP 200R 7-7/8 tommer Lett slitebane stiv pneumatisk hjul, 165 pund. Lastevurdering
6 030 NOK / enhet