Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ABA2-094-10T sveisetråd Aba2 3/32 tommers diameterboks | AF7FQE 20YC83

GRAINGER ABA2-094-10T Sveisetråd Aba2 3/32 tommers diameterboks

På lager
Vare: AF7FQE Modell: ABA2-094-10TKryssreferanse: 20YC83
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
3 475 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksveising Wire
AWS-klassifiseringABA2
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeKobber
Strekkfasthet55,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7408290000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
GRAINGER ABA2-063-01T Sveisetråd Aba2 1/16 tommers diameter rør | AF7FQB 20YC80 ABA2-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "424NOK
GRAINGER ABA2-063-10T sveisetråd Aba2 1/16 tommers diameterboks | AF7FQC 20YC81 ABA2-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "3 429 NOK
GRAINGER ABA2-094-01T Sveisetråd Aba2 3/32 tommers diameter rør | AF7FQD 20YC82 ABA2-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "413NOK
GRAINGER ABA2-125-01T Sveisetråd Aba2 1/8 tomme diameter rør | AF7FQF 20YC84 ABA2-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "413NOK
GRAINGER ABA2-125-10T sveisetråd Aba2 1/8 tommers diameterboks | AF7FQG 20YC85 ABA2-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "3 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ABA2-094-10T Sveisetråd Aba2 3/32 tommers diameterboks
3 475 NOK / enhet