GRAINGER A04360.062.0450 Sekskanthodeskrue 5/8-18X4-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 45PK | AH8WRE 39AG88

GRAINGER A04360.062.0450 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-18X4-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 45PK

På lager
Vare: AH8WRE Modell: A04360.062.0450Kryssreferanse: 39AG88

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 601 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9734
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04360.062.0450 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-18X4-1/2 stålkvalitet 8 gul sink, 45PK
2 601 NOK /pakke