Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG300437043736 Keystock Underdimensjonert 36 tommer Lengde 7/16 x 7/16 | AE6LGJ 5TU91

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 7/16 x 7/16

På lager
Vare: AE6LGJ Modell: WWG300437043736Kryssreferanse: 5TU91
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7/16 x 7/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300437043736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 7/16 x 7/16
160NOK / enhet