GRAINGER A04104.056.0125 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 150PK | AH8UQF 38ZU91

GRAINGER A04104.056.0125 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 150PK

På lager
Vare: AH8UQF Modell: A04104.056.0125Kryssreferanse: 38ZU91

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 229 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04104.056.0125 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-1/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 150PK
2 229 NOK /pakke