GRAINGER A04100.062.0125 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 120PK | AH8UNU 38ZU57

GRAINGER A04100.062.0125 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 120PK

På lager
Vare: AH8UNU Modell: A04100.062.0125Kryssreferanse: 38ZU57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 815 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3929
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A04100.062.0125 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X1-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 120PK
1 815 NOK /pakke