GRAINGER A01200.112.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/8-7X4-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 13PK | AH8PVZ 38WZ79

GRAINGER A01200.112.0450 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7X4-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 13PK

På lager
Vare: AH8PVZ Modell: A01200.112.0450Kryssreferanse: 38WZ79

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 045 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4406
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.112.0450 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7X4-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 13PK
2 045 NOK /pakke