GRAINGER A01200.087.0350 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK | AH8PUZ 38WZ56

GRAINGER A01200.087.0350 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH8PUZ Modell: A01200.087.0350Kryssreferanse: 38WZ56

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 633 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5568
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.087.0350 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK
1 633 NOK /pakke