GRAINGER A01000.025.0050 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1/2 Steel Grade 5 Plain, 1800PK | AH8MKZ 38WG98

GRAINGER A01000.025.0050 Sekskantskrue med hodehette 1/4-20X1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 1800PK

På lager
Vare: AH8MKZ Modell: A01000.025.0050Kryssreferanse: 38WG98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 894 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01000.025.0050 Sekskantskrue med hodehette 1/4-20X1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 1800PK
1 894 NOK /pakke