Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 6AV74 Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M16-2.00, Coarse, 50 mm Length | CQ6XFL

GRAINGER 6AV74 Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M16-2.00, Coarse, 50 mm Length

På lager
Vare: CQ6XFL Modell: 6AV74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 6AV74 Hex Head Cap Screw, Steel, Class 8.8, Zinc Plated, M16-2.00, Coarse, 50 mm Length
12NOK /pakke