GRAINGER 5CKY0 Structural Bolt, Steel, Type 1, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 5 Inch Length | CQ7EPE

GRAINGER 5CKY0 Structural Bolt, Steel, Type 1, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 5 Inch Length

På lager
Vare: CQ7EPE Model: 5CKY0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 062 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.7825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5CKY0 Structural Bolt, Steel, Type 1, 3/4 Inch Size-10 Thread Size, 5 Inch Length
2 062 NOK /pakke