Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5904 Skjermet Twisted Pair Kabel 500mhz 24 Awg Blå 25 Fot | AF6YNJ 20PX34

GRAINGER 5904 skjermet tvunnet par kabel 500mhz 24 Awg blå 25 fot

På lager
Vare: AF6YNJ Modell: 5904Kryssreferanse: 20PX34
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSTP-kabel
OppstartstypeStartet
KabeltypeKatt 6A
Kategoritype6A
FARGEBlå
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse26AWG
Connector TypeRJ45
Jakke materialePVC
Lengde25ft.
Antall kabler8
FormRund
skjermingJa
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)16.84
HS kode8544429000

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GRAINGER 8600 skjermet tvunnet kabel 500mhz 24 Awg Blå 0.5 fot | AF6YMZ 20PX25 86000.5ft.51NOK
GRAINGER 5898 Skjermet tvunnet kabel 500mhz 24 Awg Blå 1 fot | AF6YNA 20PX26 58981"119NOK
GRAINGER 8601 Skjermet tvunnet kabel 500mhz 24 Awg Blå 2 fot | AF6YNB 20PX27 86012"61NOK
GRAINGER 5899 Skjermet Twisted Pair Kabel 500mhz 24 Awg Blå 3 fot | AF6YNC 20PX28 58993ft.136NOK
GRAINGER 5900 skjermet tvunnet par kabel 500mhz 24 Awg Blå 5 fot | AF6YND 20PX29 59005ft.162NOK
GRAINGER 5901 Skjermet tvunnet kabel 500mhz 24 Awg Blå 7 fot | AF6YNE 20PX30 59017ft.198NOK
GRAINGER 5902 Skjermet tvunnet kabel 500mhz 24 Awg Blå 10 fot | AF6YNF 20PX31 590210ft.240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5904 skjermet tvunnet par kabel 500mhz 24 Awg blå 25 fot
460NOK / enhet