Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 53CM94 Pneumatic Wheel, 10 Inch Widthheel Dia, 3 Inch Widthheel Width, 300 lb | CQ3REA

GRAINGER 53CM94 pneumatisk hjul, 10 tommers bredde på hjulet, 3 tommers bredde på hjulet, 300 lb

På lager
Vare: CQ3REA Modell: 53CM94

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk hjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5885
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GRAINGER 53CM49 flat-fri polyuretanskum hjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb | CQ3RCB 53CM49Hjul1307NOK
GRAINGER 53CM41 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb, 2 PK | CQ3RCC 53CM41Hjul2612NOK
GRAINGER 53CM50 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb, stål | CQ3RCD 53CM50Hjul1307NOK
GRAINGER 53CM58 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 225 lb, stål | CQ3RCE 53CM58Hjul1307NOK
GRAINGER 53CM73 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 350 lb | CQ3RCF 53CM73Hjul1328NOK
GRAINGER 53CM95 flatfri polyuretanskumhjul, 10 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 350 lb, stål | CQ3RCG 53CM95Hjul1311NOK
GRAINGER 53CM59 flatfri polyuretanskumhjul, 12 tommers hjuldiameter, 3 tommers hjulbredde, 325 lb | CR3ENQ 53CM59Hjul1560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 53CM94 pneumatisk hjul, 10 tommers bredde på hjulet, 3 tommers bredde på hjulet, 300 lb
189NOK / enhet