Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 52YU73 Strapping Combo Tool, Passer 1/2 tomme til 3/4 tommers stroppbredde, Passer 1350 lb stroppstrekk | CP8XTG

GRAINGER 52YU73 stroppeverktøy, passer 1/2 tomme til 3/4 tomme stroppbredde, passer 1350 lb stroppstrekk

På lager
Vare: CP8XTG Modell: 52YU73

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 52YU74 Strapping Combo Tool, Passer 3/4 tommers stroppbredde, Passer 2025 lb stroppstrekk, forseglingsløs | CP8XTH 52YU7425 538 NOK
GRAINGER 52YU75 Strapping Combo Tool, Passer 5/8 tommers stroppbredde, Passer 1690 lb stroppstrekk, forseglingsløs | CP8XTJ 52YU7529 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 52YU73 stroppeverktøy, passer 1/2 tomme til 3/4 tomme stroppbredde, passer 1350 lb stroppstrekk
30 012 NOK / enhet