GRAINGER 4CDA1 Roll Stock, 12 tommers bredde, 50 fot lengde, hvit, ugjennomsiktig, 6, 373 psi strekkstyrke | CQ7RXC

GRAINGER 4CDA1 Roll Stock, 12 tommers bredde, 50 fot lengde, hvit, ugjennomsiktig, 6, 373 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CQ7RXC Modell: 4CDA1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull materiell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.415
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 4CCV7 Roll Stock, 1 tomme Bredde, 4 1/2 fot Lengde, Hvit, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke | CQ7RWQ 4CCV7853NOK
GRAINGER 4CDE4 Roll Stock, 1 tomme Bredde, 50 fot Lengde, Svart, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke | CQ7RWR 4CDE42 315 NOK
GRAINGER 4CDE8 Roll Stock, 1 tomme Bredde, 50 fot Lengde, Svart, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke | CQ7RWT 4CDE82 740 NOK
GRAINGER 4CDD9 Roll Stock, 1 tomme Bredde, 50 fot Lengde, Svart, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke | CQ7RWU 4CDD91 595 NOK
GRAINGER 4CCX3 Roll Stock, 1 tomme Bredde, 50 fot Lengde, Hvit, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke | CQ7RWV 4CCX31 125 NOK
GRAINGER 4CDF8 Roll Stock, 1 tomme Bredde, 50 fot Lengde, Hvit, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke, Vanlig | CQ7RWW 4CDF8432NOK
GRAINGER 4CCW3 Roll Stock, 1/2 tomme Bredde, 4 1/2 fot Lengde, Hvit, Ugjennomsiktig, 6, 373 Psi Strekkstyrke | CQ7RWX 4CCW3274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 4CDA1 Roll Stock, 12 tommers bredde, 50 fot lengde, hvit, ugjennomsiktig, 6, 373 psi strekkstyrke
12 025 NOK / enhet