GRAINGER 480Z93 Sikkerhetspanel for mobilvogn, 35.9 x 20.1 x 24.5 tommer, størrelse, brun, stål | CM9FZQ CA-01

GRAINGER 480Z93 Mobile Cart Security Panel, 35.9 x 20.1 x 24.5 tommer, størrelse, brun, stål

Vare: CM9FZQ Modell: 480Z93Kryssref.: CA-01
3 937 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil arbeidsstasjon
FARGETan
Dybde24.5 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Paneler
Høyde20.1 "
LåsesystemInnfelt hengelås
MaterialeStål
StilMobil arbeidsstasjon
Bredde35.9 "

Produktdetaljer:

Det er et sammenlåsende stålpanelsystem som sikrer bruksvognens innhold mot tyveri og har 16-gauge stålpaneler som kan installeres på 15 minutter eller mindre.

Egenskaper:

  • Designet tillater installasjon på en ny rullende verktøyvogn eller ettermontering av en eksisterende verktøykassevogn.
  • Den innfelte hengelåsdesignen tillater et bredt spekter av hengelåser samtidig som den hindrer låsen i å feste seg i døråpninger, materialer eller klær.
  • Koble til strøm til det indre av den mobile verktøyvognen via en elektrisk gjennomføring som beskytter ledningen.
  • Den brune, pulverlakkerte finishen gir motstand mot avslag og riper.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installere et stålpanel?

A.

  • La bunnen av bakpanelet hvile på vognens kant (på langsidene). Fest hjørneklemmen med to vognbolter og to 1/4-20 vispmuttere. Gjenta prosedyren på motsatt side.
  • La bunnen av endepanelet på kortsiden av vognen hvile på vognens kant. Ved hjelp av to vognbolter og to 1/4-20 vispmuttere, festes til den tidligere installerte hjørneklemmen. Gjenta det samme på motsatt side.
  • Bruk tre 1/4-20 vognbolter og tre 1/4 vispmuttere, installer de resterende to hjørneklemmene på hvert av de fremre hjørnene.
  • Bruk to 1/4-20 vognbolter og to 1/4 vispmuttere for å feste dørlåsen.
  • Fest det venstre frontpanelet til en av vognens fronter med tre 1/4-20 vognbolter og tre 1/4 vispmuttere. Gjenta dette for høyre frontpanel.
  • Bruk fem #10-24 x 1/2 tomme skruer og fem #10-24 vispmuttere for å feste døren til frontpanelet på høyre side. Stram til med en 5/16 tommers socket og 3/8 tommers skiftenøkkel.
  • Juster frontsidepanelene og dørlåsen opp og ned til de er på linje og en hengelås kan installeres.
  • Sjekk hengelåsens funksjonalitet og foreta nødvendige justeringer. Når de er justert, stram dørlåsboltene med en 7/16 tommers skiftenøkkel og alle festeanordninger med en elektrisk driver og en 7/16 tommers stikkontakt.

Q. Hvordan installerer du gjennomføringen?

A. Velg hvilken ende du vil ha gjennomføringen festet til, og bank deretter bøylen inn i knockouten (følger med) med en hammer.

Sp. Hvilke enheter kan jeg installere denne enheten på?

A. Denne enheten passer sømløst til bruksvogner.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 480Z93 Mobile Cart Security Panel, 35.9 x 20.1 x 24.5 tommer, størrelse, brun, stål
3 937 NOK / enhet