GRAINGER 3HMX6 CE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 3/8 Inch Thick, Brown | CP9JBN

GRAINGER 3HMX6 CE glassfiber epoksylaminatark, 36 tommer x 4 fot nominell størrelse, 3/8 tommer tykk, brun

På lager
Vare: CP9JBN Modell: 3HMX6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2778
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 3HMX6 CE glassfiber epoksylaminatark, 36 tommer x 4 fot nominell størrelse, 3/8 tommer tykk, brun
6 715 NOK / enhet