Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 39DZ85 Fast stifterstatningsøye 1-3/4 tommers lengde | AH8ZXL

GRAINGER 39DZ85 Fast stifterstatningsøye 1-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AH8ZXL Modell: 39DZ85

Få tak i det Mai 20, mandag
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast utskifting av stift
Finishsink
Hasp-stilKonvensjonell
Maks. Sjakkel Dia.11 / 16 "
StiftetypeFikset
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Haspemateriale: Stål
    • Hasp Lengde: 1-3 / 4 "
    • Hasp Høyde: 11/16 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 39DZ85 Fast stifterstatningsøye 1-3/4 tommers lengde
137NOK / enhet