Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 36JV43 trykkmåler 0 til 60 psi Range Black | AH6XJF

GRAINGER 36JV43 trykkmåler 0 til 60 psi Range Black

På lager
Vare: AH6XJF Modell: 36JV43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialAluminum
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4.5 "
Fylt medGlyserin
MålertypeTrykkavlastning tilbake
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 158 grader F
Primær applikasjonProsess
Område0 til 60
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen0.5
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)8.99
Skipets lengde (cm)19
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeCase ColorTilfellet MaterialMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerTilkoblingsstørrelseDialstørrelsePris
GRAINGER PN22N020G trykkmåler | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------189NOK
GRAINGER 36JV23 trykkmåler prosess 0 til 1500 psi område | AH6XHJ 36JV230 til 1500SvartPlast20Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "4.5 "2 605 NOK
GRAINGER 36JV24 trykkmåler prosess 0 til 3000 psi område | AH6XHK 36JV240 til 3000 psiSvartPlast20Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "4.5 "2 605 NOK
GRAINGER 36JV28 trykkmåler prosess 0 til 60 psi område | AH6XHP 36JV280 til 60SvartPlast0.5MessingMessing / Bronse1 / 2 "4.5 "122NOK
GRAINGER 36JV30 trykkmåler prosess 2 psi Graduations Black | AH6XHR 36JV300 til 160 psiSvartPlast2MessingMessing / Bronse1 / 2 "4.5 "2 328 NOK
GRAINGER 36JV32 trykkmåler 0 til 300psi Ring 2psi Graderinger | AH6XHU 36JV320 til 300SvartPlast2MessingMessing / Bronse1 / 2 "4.5 "2 319 NOK
GRAINGER 36JV33 trykkmåler 0 til 400psi Ring 5psi Graderinger | AH6XHV 36JV330 til 400SvartPlast5MessingMessing / Bronse1 / 2 "4.5 "2 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 36JV43 trykkmåler 0 til 60 psi Range Black
2 393 NOK / enhet