Denne pianoboksen er designet for enkel oppbevaring og organisering av verktøy, rekvisita og annet utstyr. Den har 4-veis sklir med 7-gauge konstruksjon for å gi tilgang til enheten fra alle sider.
Egenskaper:
- Den leveres med hyller i full bredde for oppbevaring og organisering av verktøy og andre rekvisita, som gir tilgang med et øyeblikk.
- Denne pianoboksen har et låsesystem med en 3-punkts lås for å beskytte det lagrede innholdet mot tyveri.
- Den leveres med en uavhengig låseskuff som gir raskt tilgang til etterspurte verktøy.
- Denne pianoboksen har et hevet boksgulv, noe som reduserer fysisk belastning for enkelt å ta ut verktøy fra bunnen av brystet.
- Den er integrert med fjærbeskyttere for å unngå skade på gassfjærer ved forskyvning av last fra verktøykassen.
- Den har støttelokk for gassfjærer for enkel betjening, og forhåndsstansede glidere gir enkel montering av valgfrie hjul for jevn mobilitet.
- Denne pianoboksen kommer med innfelte sidehåndtak for å gjøre transporten enkel og beskytte mot skade.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er hensikten med uavhengige låser?
A. De låser kommode og skuffer separat for å tilby maksimal sikkerhet for lagrede gjenstander.
Sp. Hvilket materiale brukes til konstruksjonen av denne verktøykassen?
A. Denne verktøykassen er laget av kraftig, 16 gauge stålmateriale med helbuesveisede sømmer. Den er videre pulverlakkert for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
Sp. Hva er hensikten med en gjennomføring?
A. Grommet gir ren oppbevaring og tilgang til ledninger.
Q. Hva er en skuff for hurtigtilgang?
A. En skuff med hurtigtilgang er en uavhengig låseskuff, som gir rask tilgang til verktøy med høy etterspørsel i løpet av minutter. Låsemekanismene i disse skuffene gjør at de kan tastes likt eller uavhengig.