GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h | AG6CRL

GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h

På lager
Vare: AG6CRL Modell: 35KT24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Kapasitet per hylle133 lb.
Caster materialeTermoplastisk gummi
Hjulstørrelse4"
Type hjul(4) Sving, (2) med brems
Avstand mellom midtre og nederste hylle10.875 "
Avstand mellom hyller10.875 "
Avstand mellom topp- og mellomhylle10.875 "
HandleSkruet i topphylle
BenfargeSølv
BenmaterialeAluminum
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet250 lb.
Antall hyller3
Total høyde38.25 "
Total lengde31.25 "
Samlet bredde19 "
HyllefargeBeige
Hylle L x B24-1/4" x 17-5/8"
Hyllelengde24.25 "
Hyllematerialepolypropylen
Hyllebredde17.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6325
Skipets høyde (cm)71.22
Skipets lengde (cm)50.9
Skipets bredde (cm)23.65
HS kode9403708031

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeKapasitet per hylleCaster materialeHyllefargeHyllelengdeHyllematerialeHyllebreddeType hjulPris
GRAINGER 35KT26 Utility Cart Off-white 39-3/4 In.h | AG6CRN 35KT2620.25 "175 lb.Termoplastisk gummiOff-White36.25 "Polypropylen, glassfiber20.25 "(4) Sving, (2) med brems3 416 NOK
GRAINGER AVJ42 hjelpevogn, 300 pund. Lastekapasitet, antall hyller 3, stål | CD2YQZ 9T535 AVJ4218 "100 lb.polypropylen-24 "-18 "(2) Sving, (2) Sving med lås5 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35KT24 Utility Cart Beige 38-1/4 In.h
2 338 NOK / enhet