Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 35HV68 Magnetisk krok 10 lb. 4-3 / 16 tommers lengde | AH4RAU

GRAINGER 35HV68 magnetisk monteringskrok 10 lb. 4-3/16 tommers lengde

På lager
Vare: AH4RAU Modell: 35HV68
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base Dia.2-5 / 16 "
Base bredde2 5 / 16 "
FARGEBlå
Dybde1.187 "
Finishpolert
Krokhøyde1-3 / 16 "
MaterialeStryke
Projeksjon3.125 "
Trådstørrelse3 / 16 "x 3 / 4"
Arbeidsbelastningsgrense10 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall kroker: 1
    • Festemetode: Magnetisk
    • Poeng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseBase Dia.Base breddeArbeidsbelastningsgrenseFARGEDybdeFinishSakPris
GRAINGER 35HV62 Magnetisk krok 2 lb 2 tommer lengde 3 tommer bredde | AH4RAM 35 62HVXNUMX-2 "x 3"3"2 lb.Dypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok57NOK
GRAINGER 35HV63 Magnetisk krok 5 kg. 2 tommers lengde | AH4RAN 35 63HVXNUMX--4"5 kgDypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok5NOK
GRAINGER 35HV64 magnetisk krok 12 lb. 4 tommer lengde | AH4RAP 35 64HVXNUMX--4"12 lb.Dypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok102NOK
GRAINGER 35HV65 magnetisk krok 20 lb 4 tommer lengde 8 tommer bredde | AH4RAQ 35 65HVXNUMX-4 "x 8"8"20 lb.Dypgrå19 / 64 "sinkMagnetisk krok155NOK
GRAINGER 35HV66 Magnetisk krok 20 lb. 1-3 / 8 tommers lengde | AH4RAR 35 66HVXNUMX-2"2"20 lb.sølv1.031 "polertMagnetisk krok73NOK
GRAINGER 35HV67 magnetisk krok 57 lb 2 tommer lengde | AH4RAT 35 67HVXNUMX3 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.sølv1.75 "polertMagnetisk krok116NOK
GRAINGER 35HV69 Magnetisk krok 57 lb 2-1 / 2 tommers lengde | AH4RAV 35 69HVXNUMX1 / 4 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.sølv2-1 / 16 "polertMagnetisk krok207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35HV68 magnetisk monteringskrok 10 lb. 4-3/16 tommers lengde
163NOK / enhet