Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 35HV61 Magnetisk monteringskrok 15 lb. 8 tommers lengde | AH4RAL

GRAINGER 35HV61 Magnetisk monteringskrok 15 lb. 8 tommers lengde

På lager
Vare: AH4RAL Modell: 35HV61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk krok
Base bredde3.125 "
FARGEBeige
Dybde2-7 / 32 "
Finishpolert
Krokhøyde2-7 / 32 "
MaterialeAluminum
Projeksjon3.125 "
Arbeidsbelastningsgrense15 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall kroker: 1
    • Festemetode: Magnetisk
    • Poeng per krok: 1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 35HV61 Magnetisk monteringskrok 15 lb. 8 tommers lengde
224NOK / enhet