Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 33TZ35 Hyllebrakett Stål 9 tommers lengde | AH3YFR

GRAINGER 33TZ35 Hyllebrakett Stål 9 Tommers Lengde

På lager
Vare: AH3YFR Modell: 33TZ35

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrakett
FARGEHvit
FinishPulverlakkert
maskinvareInkludert
Høyde63 / 64 "
Lengde9"
Lastekapasitet80 lb.
MaterialeStål
Antall hull4
Skruestørrelse1"
Størrelse9 x 6-1 / 2 "
Tykkelse7/64
typenStandard plikt - dekorativ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEmaskinvaretypenHøydeLengdeLastekapasitetAntall hullPris
GRAINGER 33TZ28 Hyllebrakett Stål 11-45/64 tommers lengde | AH3YFJ 33TZ289/64HvitIkke InkludertHeavy Duty1 9 / 64 "11 45 / 64 "500 lb.677NOK
GRAINGER 33TZ29 Hyllebrakett Stål 15-3 / 4 tommers lengde | AH3YFK 33TZ299/64HvitIkke InkludertHeavy Duty1 9 / 64 "15.75 "500 lb.6126NOK
GRAINGER 33TZ30 Hyllebrakett Stål 19-1/2 tomme Lengde | AH3YFL 33TZ309/64HvitIkke InkludertHeavy Duty1 9 / 64 "19.5 "500 lb.6124NOK
GRAINGER 33TZ31 Hyllebrakett Stål Svart 7-3/4 tommers lengde | AH3YFM 33TZ3115/32SvartIkke InkludertHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb.637NOK
GRAINGER 33TZ32 Hyllebrakett Stål Hvit 7-3/4 tommers lengde | AH3YFN 33TZ3215/32HvitIkke InkludertHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb.637NOK
GRAINGER 33TZ33 Hyllebrakett Stål Svart 11-3/4 tommers lengde | AH3YFP 33TZ3315/32SvartIkke InkludertHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb.646NOK
GRAINGER 33TZ34 Hyllebrakett Stål Hvit 11-3 / 4 tommers lengde | AH3YFQ 33TZ3415/32HvitIkke InkludertHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb.646NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 33TZ35 Hyllebrakett Stål 9 Tommers Lengde
46NOK / enhet