Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 30LX56 strukturelle rørtilpasningsrør størrelse 1 tomme | AH2XDK

GRAINGER 30LX56 strukturelle rørtilpasningsrør størrelse 1 tommer

På lager
Vare: AH2XDK Modell: 30LX56
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
354NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell rørmontering
MaterialeCast Iron
Materiell strekkfasthet (Lb.)50,000
Nominell rørstørrelse (in.)1
SetsskrueIntern
typenHjørnesvingkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0166
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialetypenpk. Antall.Pris
GRAINGER 30LW89 Strukturrørmonteringsrørstørrelse 3/4 tommer | AH2XAR 30 89LWXNUMXCast IronT-skjorte med en stikkontakt1118NOK
GRAINGER 30LW90 Rørstørrelse 2 tommer | AH2XAT 30 90LWXNUMXCast IronT-skjorte med en stikkontakt1308NOK
GRAINGER 30LW92 Rørstørrelse 2 tommer | AH2XAV 30 92LWXNUMXCast IronRett kobling1310NOK
GRAINGER 30LW93 Strukturrørmontering Rørstørrelse 3/4 tommer | AH2XAW 30 93LWXNUMXCast IronElbow1130NOK
GRAINGER 30LW94 Rørstørrelse 2 tommer | AH2XAX 30 94LWXNUMXCast IronElbow1386NOK
GRAINGER 30LW96 Rørstørrelse 2 tommer | AH2XAZ 30 96LWXNUMXCast IronJusterbar T-skjorte for sideutløp1431NOK
GRAINGER 30LW97 Rørstørrelse 3/4 tommer strukturell rørmontering | AH2XBA 30 97LWXNUMXCast IronSideutløpsalbue1169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 30LX56 strukturelle rørtilpasningsrør størrelse 1 tommer
354NOK / enhet