GRAINGER 22JM32 Stanglager polypropylen 1/4 tommer 96 tommer | AF7QWR

GRAINGER 22JM32 Rod Stock Polypropylen 1/4 tomme 96 tommer

Vare: AF7QWR Modell: 22JM32
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

211NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter1 / 4 "
Diametertoleranse-0 / +. 125
Støtstyrke (kg). 80
Lengde96 "
Lengde Toleranse+ -0.125
Materialepolypropylen
Maks. Temp.212 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet3400 PSI
typentermo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0842
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)245.11
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3916905000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
GRAINGER 22JM25 Stanglager polypropylen 1-1 / 2 tommer 48 tommer | AF7QWK 22 25 JMXNUMX1.5 "48 "1 246 NOK
GRAINGER 22JM26 Stanglager polypropylen 1-1 / 2 tommer 96 tommer | AF7QWL 22 26 JMXNUMX1.5 "96 "2 493 NOK
RFQ
GRAINGER 22JM27 Stanglager polypropylen 1 tommer 48 tommer | AF7QWM 22 27 JMXNUMX1"48 "517NOK
GRAINGER 22JM28 Stanglager polypropylen 1 tommer 96 tommer | AF7QWN 22 28 JMXNUMX1"96 "1 215 NOK
RFQ
GRAINGER 22JM29 Stanglager polypropylen 1-1 / 4 tommer 48 tommer | AF7QWP 22 29 JMXNUMX1.25 "48 "873NOK
GRAINGER 22JM31 Stanglager Polypropylen 1/4 tommer 48 tommer | AF7QWQ 22 31 JMXNUMX1 / 4 "48 "110NOK
GRAINGER 22JM33 Stanglager polypropylen 3/4 tommer 48 tommer | AF7QWT 22 33 JMXNUMX3 / 4 "48 "370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JM32 Rod Stock Polypropylen 1/4 tomme 96 tommer
211NOK / enhet