GRAINGER 16TA12157 Gaffeltruck Strobe Light Amber | AG9DRV 19ND84

GRAINGER 16TA12157 Gaffeltruck Strobe lys gul

På lager
Vare: AG9DRV Modell: 16TA12157Kryssreferanse: 19ND84

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Red Strobe Light
FARGERav
Blinker per minutt75
Høyde4"
MaterialePlast, metall
Spenning12-48 VDC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)68
Skipets bredde (cm)27.99
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 16TA12157 Gaffeltruck Strobe lys gul
538NOK / enhet