Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 16-1H Stopper 50mm Gummi Svart | AF6GJP 16WC64

GRAINGER 16-1H Stopper 50mm Gummi Svart

På lager
Vare: AF6GJP Modell: 16-1HKryssreferanse: 16WC64

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopper
FARGESvart
MaterialeGummi
Halsstørrelse50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016931010

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 5 mm hullstørrelse, 90 mm bunndiameter, 127 mm toppdiameter

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 16-004 Stopper 50mm Gummi Svart | AF6GJQ 16WC72 16-004378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 16-1H Stopper 50mm Gummi Svart
304NOK / enhet