GRAINGER 14V866 Bryst, 30 x 66 x 36 tommer Størrelse, 31 cu.ft., Tan, Stål | AA6TLA 1010

GRAINGER 14V866 bryst, 30 x 66 x 36 tommer størrelse, 31 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6TLA Modell: 14V866Kryss Ref: 1010

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde36 "
FARGETan
Dybde30 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk
Høyde36 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemIntegrert lås
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir6
Åpen høyde58.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet31 cu. ft.
StilKister
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne kisten gir et bredt, udelt oppbevaringsrom for elektroverktøy, kompressorer og mer. Den er ideell for sikker oppbevaring på arbeidsplasser, på verksteder eller anlegg.

Egenskaper:

  • Dette brystet har et dypt dekseldesign for økt styrke og sikkerhet.
  • Den har en elektrisk gjennomføringshylse for tilgang til strømmen inne i boksen samtidig som den forhindrer skade på ledningen.
  • Denne enheten har en kraftig stålrørramme og kommer med et 4-punkts kranløftsystem for enkel og sikker senterpunktsløfting over topunkts-/stangløftsystemer.
  • Den har en innfelt lås for motstand mot boring, lirking og værpåvirkning.
  • Dette brystet er integrert med 4-veis, forhåndsstansede sklier for enkel og rask transport med en gaffeltruck.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan låse eller sikre denne kisten?

A.

  • Åpne låsen ved å sette inn nøkkelen og rotere den 90 grader. Det forsenkede håndtaket spretter nå ut.
  • Drei håndtaket til høyre for å åpne låsen. Løft dekselet og få tilgang til det lagrede innholdet.
  • Lukk nå lokket og lås håndtaket ved å sette inn nøkkelen og vri den mot venstre.
  • Vri håndtaket mot venstre og skyv det tilbake i fordypningen.

Q. Hva er lagringskapasiteten til denne kisten?

A. Den har en kapasitet på 31 kubikkfot.

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne kisten?

A. Denne oppbevaringskisten har en 16-gauge stålkropp med 7-gauge sklir og pulverbelegg for holdbarhet og strukturell styrke.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 14V866 bryst, 30 x 66 x 36 tommer størrelse, 31 cu.ft., brun, stål
23 495 NOK / enhet