GRAINGER 13R538 sveisekiste, 30 x 12 x 16 tommer størrelse, 3.3 cu.ft., brun, stål | AA6BYE 30

GRAINGER 13R538 sveisekiste, 13R538 x 12 x 16 tommer størrelse, 3.3 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BYE Modell: 13R538Kryss Ref: 30

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystkasse
FARGETan
Dybde16 "
Måler16
HåndtakstypeInnfelt side
Høyde12 "
Lengde30 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemHengelås Hasp
MaterialeStål
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet3.3 cu. ft.
StilSpesialkiste
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode9403200030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Denne arbeidsplassen er ideell for oppbevaring av verktøy og utstyr som sveisehansker, vernebriller og små sveisetilbehør for sveise- og fabrikasjonsapplikasjoner. Denne kisten er egnet for oppbevaring av verktøy og utstyr i svært korrosive miljøer. Raptor Supplies tilbyr også håndholdte verktøykasser for applikasjoner som krever portabilitet på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Dette brystet har en helbuesveisingsdesign for å hindre inntrengning av støv eller væske fra hjørnene av boksen.
  • Den leveres med kantkanter for å jevne ut boksens hjørner samtidig som du eliminerer sjansene for skade på brukerens hender.
  • Den har 16 gauge stålkonstruksjon og pulverlakkert finish for holdbarhet og beskyttelse mot slitende miljøer.
  • Den har et hengslet lokk og hengelåsbar design for verktøysikkerhet under lagring.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne arbeidsplassen overføres på stedet?

A. Denne brystkassen er utformet for å stå stille på et enkelt sted i lengre perioder. Den har imidlertid bærehåndtak for å flytte verktøykassen når behovet oppstår.

Sp. Er denne arbeidsplassen vanntett?

A. Denne brystkassen er vannavstøtende og tåler sporadisk vannsprut. Det anbefales ikke å plassere denne verktøykassen på steder med mye vann.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R538 sveisekiste, 13R538 x 12 x 16 tommer størrelse, 3.3 cu.ft., brun, stål
3 732 NOK / enhet