GRAINGER 13R535 Bryst, 32 x 32 x 18.5 tommer Størrelse, 5 cu.ft., Tan, Stål | AA6BYB 32

GRAINGER 13R535 bryst, 13R535 x 13R535 x 18.5 tommer Størrelse, 5 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BYB Modell: 13R535Kryss Ref: 32

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde18.5 "
FARGETan
Dybde19 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde18.5 "
Lengde32 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir4
Åpen høyde34.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet5 cu. ft.
StilKister
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne arbeidsplassen tilbyr komplette oppbevaringsløsninger for rekvisita, verktøy og andre materialer. Den har kraftig 16-gauge stålkonstruksjon og fullstendig buesveisede sømmer.

Egenskaper:

  • Den har et låsesystem med en 2-punkts lås og 7-gauge kraftig låsehus for utmerket tyveriforebygging.
  • Denne arbeidsplassen har 4-veis glidesko med 7-gauge konstruksjon for å gi tilgang til verktøyoppbevaringsboksen fra alle sider.
  • Den har forhåndsstansede sklir som gir enkel installasjon av hjul.
  • Denne arbeidsplassen har et omfattende pianohengsel, som gir overlegen beskyttelse mot innbrudd i brystkassen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er holdekapasiteten til denne arbeidsplassen?

A. Det gir en holdekapasitet på 5 kubikkfot.

Q. Hva er fordelen med en innfelt lås?

A. Et innfelt låsehus brukes for å beskytte innholdet mot tyveri.

Sp. Er denne arbeidsplassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, denne arbeidsplassen i stål har en pulverlakkert finish for robusthet og korrosjonsbestandighet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R535 bryst, 13R535 x 13R535 x 18.5 tommer Størrelse, 5 cu.ft., brun, stål
9 026 NOK / enhet