GRAINGER 13R526 Bryst, 24 x 72 x 28.25 tommer Størrelse, 24.5 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXR 2472

GRAINGER 13R526 kiste, 24 x 72 x 28.25 tommer størrelse, 24.5 cu.ft., brun, stål

Vare: AA6BXR Modell: 13R526Kryss Ref: 2472
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 624 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidssted Chest
Lukket lengde28.25 "
FARGETan
Dybde24 "
Type elektrisk tilgangElektrisk gjennomføring
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde28.25 "
Lengde24 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall sklir6
Åpen høyde49.25 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet24.5 cu. ft.
StilKister
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.2
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne arbeidsplassen gir sikker oppbevaring av verktøy og organisasjonsløsninger. Den har en kraftig 16-gauge stålkonstruksjon med fullstendig buesveisede sømmer.

Egenskaper:

  • Denne arbeidsplassen har et omfattende pianohengsel som gir overlegen beskyttelse mot innbrudd i brystkassen.
  • Den har et låsesystem med 3-punkts lås og 7-gauge kraftig låsehus for tyverisikring.
  • Dette brystet kommer med forhåndsstansede sklir som gir uanstrengt montering av hjul.
  • Den er utstyrt med 4-veis glidesko med 7-gauge konstruksjon for å gi tilgang til verktøyoppbevaringsboksen fra alle sider.
  • Denne enheten kommer med en dempende fjær som hindrer lokket på brystkassen fra å lukke seg for ekstra sikkerhet.
  • Den er utstyrt med en gjennomføringsgjennomføring for komfortabel, værbestandig strømkabelinngang til pianoboksen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med innfelte sidehåndtak?

A. Kraftige innfelte sidehåndtak gir forbedret mobilitet for arbeidsplassen og beskytter mot skader under transport.

Sp. Er denne arbeidsplassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, oppbevaringsboksen i stål har pulverlakkert finish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Sp. Hva er fordelene med en innfelt lås?

A. Innfelt låsehus gir tyverisikring.

Sp. Hva er holdekapasiteten til denne arbeidsplassen?

A. Det gir en holdekapasitet på 24.5 kubikkfot.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R526 kiste, 24 x 72 x 28.25 tommer størrelse, 24.5 cu.ft., brun, stål
15 624 NOK / enhet