GRAINGER 13R520 pianoboks, 72 x 30 x 46 tommer størrelse, 57.5 ​​cu.ft., brun, stål | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 pianoboks, 72 ​​x 30 x 46 tommer størrelse, 57.5 cu.ft., brun, stål

Vare: AA6BXK Modell: 13R520Kryss Ref: 90
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 846 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde49 "
FARGETan
Dybde30 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt foldelokk, innfelt foldeside
Høyde49 "
Lokk Typehengslet
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller2
Antall sklir6
Åpen høyde78 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet57.5 cu. ft.
StilPiano bokser
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.15
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)185.93
Skipets bredde (cm)80.77
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen på arbeidsplassen gir en komplett oppbevaringsløsning for rekvisita, verktøy og andre materialer. Den har en kraftig 16-gauge stålkonstruksjon med fullstendig buesveisede sømmer.

Egenskaper:

  • Den har et låsesystem med en 3-punkts lås og 7-gauge støttet låsehus for overlegen tyveribeskyttelse.
  • Denne pianoboksen har fjærbeskyttere for å unngå forskyvning av last i pianoboksen fra stengende gassfjærer.
  • Den leveres med lokk som er forsterket av doble gassfjærer som hjelper til med lokkets funksjon.
  • Den er integrert med 4-veis glidesko med 7-gauge konstruksjon for å gi tilgang til verktøyoppbevaringsboksen fra alle sider.
  • Den har forhåndsstansede sklir som gir enkel installasjon av hjul.
  • Denne enheten leveres med en gjennomføringsgjennomføring for komfortabel, værbestandig strømledningsinngang til pianoboksen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med innfelte sidehåndtak?

A. Kraftige innfelte sidehåndtak gir forbedret mobilitet til arbeidsplassen og beskytter mot skade under transport.

Sp. Er denne pianoboksen på arbeidsplassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, oppbevaringsboksen i stål har en pulverlakkert finish for robusthet og korrosjonsbestandighet.

Q. Hva er fordelen med en innfelt lås?

A. Et innfelt låsehus brukes for å beskytte innholdet mot tyveri.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R520 pianoboks, 72 ​​x 30 x 46 tommer størrelse, 57.5 cu.ft., brun, stål
25 846 NOK / enhet