GRAINGER 13R518 Skap, 14 tommer hylle, 60 x 24 x 60 tommer størrelse, 47.5 cu.ft., brun, stål | AA6BXH 109

GRAINGER 13R518 Skap, 14 tommer hylle, 60 x 24 x 60 tommer størrelse, 47.5 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXH Modell: 13R518Kryss Ref: 109

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstedskabinett
Lukket lengde60 "
FARGETan
Dybde24 "
Type elektrisk tilgangJa
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt lokk, innfelt side
Høyde60 "
Låsesystem3-punkts låsehus og innfelt låsehus
MaterialeStål
Antall dører2
Antall håndtak2
Antall hyller6
Antall sklir6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet47.5 cu. ft.
StilSkap
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 179.55
Skipets høyde (cm)156.46
Skipets lengde (cm)155.45
Skipets bredde (cm)62.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dette skapet gir stor plass for oppbevaring og sikring av verktøy på utendørs og innendørs arbeidsplasser. Den lar viktig utstyr eller verktøy forbli på arbeidsplassene for rask tilgang når det er nødvendig.

Egenskaper:

  • Den har 16-gauge stålkonstruksjon med helbuesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Dette skapet har et låsesystem med 7-gauge forsterket låsehus og en 3-punkts lås for utmerket beskyttelse mot tyveri.
  • Den har en praktisk fotlås som raskt åpner verktøyskapdørene med bare et enkelt trykk på brukerens fot.
  • Dette skapet er utstyrt med sterke, innfelte sidehåndtak som gir økt mobilitet og beskyttelse mot skade under transport.
  • Den leveres med forhåndsstansede sklir som sikrer enkel montering av hjul.
  • Dette skapet har 3 hyller i full lengde for å organisere lange gjenstander, hvorav 1 er en hylle med justerbar høyde.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne enheten korrosjonsbestandig?

A. Ja, den er pulverlakkert for motstand mot korrosjon.

Q. Hva er lagringskapasiteten til dette skapet?

A. Den har en lagringskapasitet på 47.5 cu.ft.

Sp. Hva er fordelene med innfelte trekkhåndtak?

A. Innfelte trekkhåndtak sparer plass når de synker ned i selve produktet og har flere gripeflater, noe som gjør dem mindre utsatt for ulykker.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R518 Skap, 14 tommer hylle, 60 x 24 x 60 tommer størrelse, 47.5 cu.ft., brun, stål
28 373 NOK / enhet