GRAINGER 13R512 pianoboks, 66 x 30 x 54-1/2 tomme størrelse, 48 cu.ft., brun, stål | AA6BXB 1000

GRAINGER 13R512 pianoboks, 66 x 30 x 54-1/2 tomme størrelse, 48 cu.ft., brun, stål

På lager
Vare: AA6BXB Modell: 13R512Kryss Ref: 1000

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianoboks på arbeidsplassen
Lukket lengde54.5 "
FARGETan
Dybde30 "
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
HåndtakstypeInnfelt foldelokk
Høyde54.5 "
Lokk Typehengslet
LåsesystemIntegrert lås
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller2
Antall sklir6
Åpen høyde80 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Lagringskapasitet48 cu. ft.
StilPiano bokser
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 187.65
Skipets høyde (cm)146.3
Skipets lengde (cm)169.67
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne pianoboksen på arbeidsplassen gir en komplett oppbevaringsløsning for rekvisita, verktøy og materialer.

Egenskaper:

  • Den har et låsesystem med en 3-punkts lås og 7-gauge støttet låsehus for overlegen tyveribeskyttelse.
  • Denne boksen er laget av 16-gauge stål med helt buesveisede sømmer for strukturell stivhet og tåler tøffe arbeidsforhold.
  • Den har en elektrisk gjennomføringsgjennomføring for komfortabel og værbestandig strømledning inn i pianoboksen.
  • Denne boksen har forhåndsstansede sklir som gir enkel montering av hjul.
  • Den har fjærbeskyttere for å unngå å flytte last i pianoboksen fra skader på gassfjærer.
  • Denne boksen har pianobokslokk som er støttet av doble gassfjærer og beskyttelser for å beskytte fjærene mot skader ved skiftende last.
  • Den er utstyrt med 4-veis sklir med 7-gauge konstruksjon for å gi tilgang til verktøykassen fra alle sider.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne pianoboksen på arbeidsplassen korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon.

Q. Hva er fordelen med innfelte sidehåndtak?

A. De kraftige innfelte sidehåndtakene gir forbedret mobilitet og beskytter mot skade under transport.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 13R512 pianoboks, 66 x 30 x 54-1/2 tomme størrelse, 48 cu.ft., brun, stål
36 802 NOK / enhet